Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Diager - 5 connecteurs quick lock32-210 pour scie cloche diamètres 32 à 210 mm

Diager - 5 connecteurs quick lock32-210 pour scie cloche diamètres 32 à 210 mm

DIAGER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600159990

Réf. Sonepar

05862015999

Réf. Fournisseur

652QL

Réf. Commerciale

Diager

5 connecteurs quick lock32-210 pour scie cloche diamètres 32 à 210 mm Pilote quick lock

Les Atouts de la gamme:

Pilote attachement hexagonal 11mm avec système quick lock