![Diager - 2 forets pour pilote quicklock](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5862/15646397.jpg?ts=1714082965295)
Diager - 2 forets pour pilote quicklock
![DIAGER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05862.gif?ts=1646344049355&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur de coupe - 100 mm
adapté à l'acier inoxydable - Oui
avec foret de centrage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600160019
Réf. Sonepar
05862016001
Réf. Fournisseur
651L100
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton
Non
système d'enregistrement
SDS-plus
longueur de coupe
100 mm
adapté à l'acier inoxydable
Oui
avec foret de centrage
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Oui
adapté à la fonte
Non
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Non
adapté au verre
Non
foret bilatéral
Non
arbre de roue à extrémité plate
Non
Pilote attachement hexagonal