Delta Light - D-LINER 30 INF HF40 13 RD 83067 B-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
avec détecteur de mouvement - Non
longueur - 1392 mm
hauteur/profondeur - 93 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823697425
Réf. Sonepar
00104369742
Réf. Fournisseur
291258320B-B
Réf. Commerciale
Delta Light
largeur
30 mm
avec détecteur de mouvement
Non
longueur
1392 mm
hauteur/profondeur
93 mm
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
D-LINER 30 INF HF40 13 RD 83067 B-B