Delta Dore - Tyxia 2331 Telecommande radio 1 voie pour volets roulants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 1
mode de pose - saillie
couverture - 300 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140007480
Réf. Sonepar
00050000748
Réf. Fournisseur
6351440
Réf. Commerciale
Delta Dore
émetteur mural
Oui
transmission de signal
radio
nombre de canaux
1
mode de pose
saillie
couverture
300 m
émetteur de fenêtre
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
Commande radio murale 1 voie pour un volet roulant ou un groupe de volets roulants ou stores avec commande mode Silence
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande un volet ou un groupe de volets roulants ou stores
Déclenchement du mode Silence des moteurs Tymoov RP2 en montée ou descente par un appui long sur la touche de commande
Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant (en commande individuelle)
Bénéfices :
Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu
Facilité de paramétrage du moteur lors d'une mise sous tension générale
Distinction de l'ancienne génération Tyxia 2330 avec le picto Stop - Full compatible