![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/12881.jpg?ts=1714082956139)
Delta Dore - Tyxia 2330 Commande radio murale pour volets roulants
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 1
couverture - 300 m
émetteur mural - Oui
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140022582
Réf. Sonepar
00050351379
Réf. Fournisseur
6351379
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal
radio
nombre de canaux
1
couverture
300 m
émetteur mural
Oui
mode de pose
saillie
couleur
blanc
adapté pour interrupteur
Oui
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
finition de la surface
brillant
émetteur de fenêtre
Oui
Commande radio murale pour pilotage de volets roulants ou groupe de volets roulants
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande 1 voie de volet(s) roulant(s) en Montée/Stop/Descente
Configuration de 2 positions favorites (hauteurs définies) du volet roulant
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Réglage possible des butées d'un moteur Tymoov Radio pour volet roulant (en commande individuelle)
Bénéfices :
Installation facile et rapide, sans travaux