Delta Dore - Tyxia 1712 I Telecommande radio 2 voies pour volets roulants et eclairages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
nombre de canaux - 2
couverture - 300 m
matériau - plastique
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004694
Réf. Sonepar
00050000469
Réf. Fournisseur
6351406
Réf. Commerciale
Delta Dore
transmission de signal
radio
nombre de canaux
2
couverture
300 m
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
finition de la surface
brillant
émetteur de fenêtre
Oui
adapté à un élément d'affichage
Oui
couleur
blanc
Télécommande 2 voies radio pour la commande d'un groupe jusqu'à 16 volets roulants en montée/stop/ descente et d'un groupe jusqu'à 16 éclairages en marche/arrêt
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande individuelle ou jusqu'à 16 groupes des volets roulants en mode montée/stop/descente et 16 groupes d'éclairages en mode marche/arrêt en association avec des récepteurs compatibles
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Bénéfices :
Commande des récepteurs distants de plusieurs pièces ou étages grâce à la fonction maillage en réseau