![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6702003_Tywell_Starter_face_HD.jpg?ts=1712610214786)
Delta Dore - Tywell Starter Gestionnaire bioclimatique des occultants
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
système de bus LON - Non
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140008197
Réf. Sonepar
00050000819
Réf. Fournisseur
6702003
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
autre
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
changement de tarif
Non
interface d'impulsions S0
sans
homologation selon PTB
Non
Gestionnaire bioclimatique pour le pilotage automatique des occultants en format modulaire sur rail DIN associé à son interface en ambiance
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Gestion depuis l'application Tydom ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tywell Pro
Gestion automatique des occultants conforme à la réglementation environnementale RE2020 selon les 3 données : température intérieure avec Tywell Control, température extérieure et ensoleillement grâce au service météo inclus, ou avec les capteurs extérieurs optionnels pour plus de précision
Activation et désactivation de la gestion automatique des occultants sur l'interface Tywell Control et dans l'application Tydom
Commande centralisée des occultants depuis l'interface Tywell Control, même sans connexion internet
Affichage d'informations de fonctionnement sur l'interface Tywell Control
Pilotage du chauffage et du refroidissement avec les récepteurs compatibles
Bénéfices :
Installation simple grâce au boîtier technique en tableau électrique
Configuration possible sans internet à l'aide d'un routeur Wi-Fi
Parcours d'association adapté pour chaque intervenant