![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6110039_Tywatt_5400_pers_HD.jpg?ts=1704842487723)
Delta Dore - Tywatt 5400 Capteur connecte modulaire de consommations electriques
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
adapté à - achat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140005967
Réf. Sonepar
00050000596
Réf. Fournisseur
6110039
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de compteur
électronique
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
adapté à
achat
type d'affichage
sans
fréquence
50...50 Hz
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP30
type d'interface
sans
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
multitarif
commande tarifaire
interne/externe
étalonné
Non
sortie d'impulsion
sans
type de pôle
monophasé
Capteur de consommations électriques modulaire connecté : total via Linky ou compteur électronique (compatible TIC historique et standard) + détail d'un poste électrique via le TI ouvrant livré
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Capteur connecté installé en tableau électrique et communiquant avec une box maison connectée (obligatoire)
Mesure de la consommation électrique du total ou d’un poste par TI : ballon d’eau chaude électrique ou thermodynamique, pompe à chaleur, radiateurs, plancher PRE, réseau de prises électriques
Affichage de la consommation électrique totale instantanée
Historisation des consommations par jour, semaine, mois, année pour voir l’évolution des consommations
Possibilité de raccorder 3 TI en parallèle sur la même entrée
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Remontée de la consommation électrique totale à partir de la téléinformation et mesure d'un poste par TI
Bénéfices :
Installation simple sans boîtier d’ambiance à raccorder
Livré avec un transformateur d’intensité ouvert pour faciliter le passage des câbles électriques
Possibilité d’ajouter d’autres capteurs de consommations et une sonde de température extérieure