![Delta Dore - TYCAM 2000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6417002.jpg?ts=1714082921523)
Delta Dore - TYCAM 2000
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
mode de pose - mur
largeur - 67 mm
hauteur - 64 mm
profondeur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004168
Réf. Sonepar
00050000416
Réf. Fournisseur
6417002
Réf. Commerciale
Delta Dore
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
mode de pose
mur
largeur
67 mm
hauteur
64 mm
profondeur
97 mm
tension d’alimentation
100...240 V
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
lieu d'utilisation
extérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
infrarouge
champ de vue horizontal
106...106 °
champ de vue vertical
118...118 °
Camera exterieure connectee wifi full HD (1080p) grand angle (106), vision nocturne, ip66