Delta Dore - TYCAM 1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
lieu d'utilisation - intérieur
nombre de mégapixels - 2
propriété du système d'image - infrarouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004151
Réf. Sonepar
00050000415
Réf. Fournisseur
6417001
Réf. Commerciale
Delta Dore
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
infrarouge
champ de vue horizontal
110...110 °
champ de vue vertical
120...120 °
largeur
76 mm
hauteur
121 mm
profondeur
76 mm
tension d’alimentation
100...240 V
Camera interieure connectee wifi full HD (1080p) grand angle (115), vision nocturne