Delta Dore - Tybox 5200 | Thermostat de zone radio pour installation de chauffage eau chaude
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
mode de pose - saillie
charge de contact max. - 5 A
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140004120
Réf. Sonepar
00050000412
Réf. Fournisseur
6050634
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
marche-arrêt
mode de pose
saillie
charge de contact max.
5 A
couleur
blanc
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
2-fils intégral
avec récepteur
Oui
plage de mesure
10...30 °C
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
PI
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
0
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
tension max. contacts
230 V
indice de protection (IP)
IP30
antidéflagration
Non
hauteur
80 mm
largeur
84 mm
profondeur
21 mm
classe de la température de contrôle
IV
Thermostat de zone radio pour installation de chauffage eau chaude multizone commandé par vanne de zone ou circulateur
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Commande une vanne de zone ou un circulateur
Indication de la température d'ambiance de la zone
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies
Bénéfices :
Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Produit discret
Etalonnage de la sonde de température