Delta Dore - Tybox 23 | Thermostat d'ambiance radio pour chauffage eau chaude
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - marche-arrêt
mode de pose - saillie/encastré
charge de contact max. - 5 A
couleur - gris
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3513140530353
Réf. Sonepar
00050053035
Réf. Fournisseur
6053035
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
marche-arrêt
mode de pose
saillie/encastré
charge de contact max.
5 A
couleur
gris
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Oui
plage de mesure
5...30 °C
capteur externe
Non
caractéristique de réglage
PI
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Non
nombre de sorties refroidissement
0
différence ajustable
Oui
température affichée
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
0
avec affichage
Oui
commande
bouton
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
230 V
indice de protection (IP)
IP30
antidéflagration
Non
hauteur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
23 mm
classe de la température de contrôle
IV
Thermostat d'ambiance radio à affichage digital pour chaudière ou PAC non réversible
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible
4 modes de fonctionnement : confort, eco, hors-gel, arrêt
Affichage de la température d’ambiance ou de consigne
Bénéfices :
Produit peu encombrant
Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation