![Delta Dore - T2S + 2C Digit Thermostat electronique modulaire 2 etages + 2 seuils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6150024_T2S__2C_DIGIT_pers_HD.jpg?ts=1704842490458)
Delta Dore - T2S + 2C Digit Thermostat electronique modulaire 2 etages + 2 seuils
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
modèle - marche-arrêt
charge de contact max. - 5 A
capteur externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513141500249
Réf. Sonepar
00050150024
Réf. Fournisseur
6150024
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
couleur
blanc
modèle
marche-arrêt
charge de contact max.
5 A
capteur externe
Oui
différence ajustable
Oui
hauteur
58 mm
raccordement
tri-quadrifilaire
avec affichage
Oui
type d'alimentation électrique
230 V CA
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure
-9.5...90 °C
commande
bouton
indice de protection (IP)
IP40
type de capteur
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire)
3
classe de la température de contrôle
III
avec récepteur
Non
caractéristique de réglage
autre
avec raccord d’eau
Non
nombre de sorties chauffage
2
avec indication du bruit
Non
température affichée
Oui
chauffer
Oui
Thermostat modulaire 2 étages + 2 seuils de température - Affichage digital - 1 entrée de programmation
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Thermostat électronique à affichage digital
Régulation Tout ou Rien
Pilotage de pompe à chaleur en relève de chaudière sur plage de température définie
Possibilité de définir 2 seuils de température
Contrôle de la température ambiante, sol, etc. directement sur l'écran
Sélectionne automatiquement la source d’énergie à utiliser (pompe à chaleur ou chaudière) en fonction de la température extérieure
Pilotage de 1 ou 2 contacts décalés
Commande en cascade
Bénéfices :
Installation simple et pratique en tableau électrique
Permet le fonctionnement simultané d’une pompe à chaleur en relève de chaudière sur une plage de température définie