![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6050640_RF6630_face_HD.jpg?ts=1712610201787)
Delta Dore - RF 6630 Recepteur radio sortie bornier contact alimente 16 A
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec émetteur radio manuel - Oui
avec contact à poussoir radio - Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140004854
Réf. Sonepar
00050000485
Réf. Fournisseur
6050640
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec émetteur radio manuel
Oui
avec contact à poussoir radio
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
alimentation en courant
230 V CA
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un variateur
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
matériau
plastique
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
16
fréquence radio
868.3 MHz
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Non
Récepteur radio pour radiateur électrique sur commande de puissance - Sortie bornier contact alimenté 16 A - A associer avec le thermostat radio Minor 1000
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pour la commande de puissance d'un radiateur électrique avec un thermostat
Régulation Proportionnelle Intégrale ou Tout ou Rien avec un Minor 1000
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Sortie alimentée bornier 16A
Bénéfices :
Simplicité de pose et d'association des produits
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore