![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6410177_Pack_TYXAL_TYDOM_ens_bd.jpg?ts=1714082948305)
Delta Dore - Pack Tyxal+
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 3.6 V
appeleur automatique intégré - Non
largeur - 178 mm
hauteur - 268.5 mm
profondeur - 59.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140003949
Réf. Sonepar
00050000394
Réf. Fournisseur
6410177
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension de fonctionnement
3.6 V
appeleur automatique intégré
Non
largeur
178 mm
hauteur
268.5 mm
profondeur
59.5 mm
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Non
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
mémoire d'événements
Oui
Pack alarme radio connectée comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure et 1 box maison connectée