Delta Dore - Pack Tymoov2 20 Pack motorisation volet roulant 20 Nm radio X3D performance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 422 mm
diamètre externe - 60 mm
poids max. de volet roulant - 35 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140006346
Réf. Sonepar
00050000634
Réf. Fournisseur
6357023
Réf. Commerciale
Delta Dore
longueur
422 mm
diamètre externe
60 mm
poids max. de volet roulant
35 kg
type d'interrupteur de fin de course
électronique
surveillance électronique de parcours
Oui
détection d'obstacle électronique
Oui
avec manœuvre de secours
Oui
avec adaptateur pour arbre
Oui
fonction destressage
Oui
couple de rotation
20 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Non
tige d'acier octogonale SW 50
Non
tige d'acier octogonale SW 60
Oui
tige d'acier octogonale SW 70
Non
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Non
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
60 mm
pour arbre tubulaire rainuré
Oui
longueur max. de volet roulant
2500 mm
Pack pour motorisation de volet roulant - contient un moteur silencieux TYMOOV 20 Nm radio X3D performance, une télécommande 1 canal TYXIA 1703 et les accessoires
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pack avec moteur tubulaire et accessoires pour la modernisation d'un volet roulant dans un coffre tunnel ou traditionnel
Apprentissage automatique ou manuel des fins de courses hautes et basses du volet
Technologie radio bi-directionnelle : confirmation de la réception de la commande émise à partir de l'émetteur et visualisation de la position du volet roulant via l'application Tydom
Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, par smartphone avec l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet avec les verrous
Fonction avancées avec un système d'alarme Delta Dore : détection d'intrusion, le moteur déclenche l’alarme lorsqu’une tentative de soulèvement du volet est détectée
Mise en sécurité incendie, associé au DFR, le moteur remonte le volet à vitesse rapide sur détection de fumée, permettant l'évacuation des occupants
Détection d’obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet en cas de détection d'obstacle
Détection automatique du sens de rotation avec le réglage des butées en mode automatique
Moteur : 20 Nm
Bénéfices :
Isolation classe ll : pas de fil de terre
Connecteur débrochable pour une maintenance facilitée
Garantie 7 ans