Delta Dore - Pack Tycam 1100 Indoor I Pack camera connectee interieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140005851
Réf. Sonepar
00050000585
Réf. Fournisseur
6410189
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
noir
largeur
66 mm
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
champ de vue horizontal
108...108 °
champ de vue vertical
59...59 °
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Oui
hauteur
103 mm
sans fil
Non
profondeur
33 mm
type de tension
AC/DC
puissance absorbée
7 W
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
capacité de mémoire
128 Go
tension d’alimentation
100...240 V
Pack caméra connectée intérieure comprenant : 1 caméra connectée Tycam 1100 Indoor et 1 box maison connectée Tydom 1.0
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l’image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Bénéfices :
Installation Plug&Play, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique
Encodage H265 et vitesse de connexion adaptative
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+