![Delta Dore - Pack 2 Tycam 2100 Outdoor 2 cameras de securite exterieures connectees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6417018_pack_TYCAM_2100_OUTDOOR_pers_HD.jpg?ts=1715896934830)
Delta Dore - Pack 2 Tycam 2100 Outdoor 2 cameras de securite exterieures connectees
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
modèle - standard (fixe)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140008692
Réf. Sonepar
00050000869
Réf. Fournisseur
6417018
Réf. Commerciale
Delta Dore
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
modèle
standard (fixe)
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
couleur
blanc
portée d'infrarouge max.
30 m
champ de vue horizontal
107...107 °
champ de vue vertical
56...56 °
sans fil
Non
type de tension
AC/DC
puissance absorbée
5 W
diamètre
70 mm
capacité de mémoire
128 Go
tension d’alimentation
100...240 V
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP67
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
extérieur
nombre de mégapixels
2
propriété du système d'image
couleur
2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)
Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes
Bénéfices :
Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+