Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Delta Dore - IRHB

Delta Dore - IRHB

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

  • type de message - infrarouge/micro-ondes (double)

  • plage de détection - 90 °

  • système radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513144331024

Réf. Sonepar

00102433102

Réf. Fournisseur

6433102

Réf. Commerciale

Delta Dore

mode de pose

montage en saillie

caractéristique

surface

type de message

infrarouge/micro-ondes (double)

plage de détection

90 °

système radio

Non

courant de fonctionnement

2 mA

largeur

75 mm

hauteur

130 mm

profondeur

60 mm

Détecteur double techno ir+hyper bus SAFETAL