![Delta Dore - IRAX Tyxal I Detecteur de mouvement radio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6412232_IRAX_pers_bd.jpg?ts=1714082962997)
Delta Dore - IRAX Tyxal I Detecteur de mouvement radio
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
largeur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513144122325
Réf. Sonepar
00102412232
Réf. Fournisseur
6412232
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
montage en saillie
type de message
infrarouge
plage de détection
90 °
système radio
Oui
largeur
73 mm
hauteur
89 mm
profondeur
59 mm
Détecteur de mouvement radio Tyxal - Détection infrarouge - Sélectif animaux
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection d'une intrusion dans son habitation avec détection animaux
Bénéfices :