![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/19860.jpg?ts=1714082965000)
Delta Dore - DAAF I Detecteur de fumee autonome
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
connexion par radio (en standard) - Non
connexion par câble - Non
tension d’alimentation - 9...9 V
principe de fonctionnement - optique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140003482
Réf. Sonepar
00050000348
Réf. Fournisseur
6402116
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose
montage en saillie
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Non
tension d’alimentation
9...9 V
principe de fonctionnement
optique
version anti-déflagration
Non
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP30
détecteur de fumée
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
nombre max. interconnectable
0
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
interconnectable par radio (en option)
Non
avec éclairage d'orientation
Non
température de fonctionnement
50 °C
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
couleur
blanc
largeur
40 mm
hauteur
95 mm
volume
85 dB(A)
diamètre
110 mm
longueur
100 mm
type de tension d’alimentation
DC
Détecteur de fumée autonome - Sirène intégrée
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonctionne seul
Alerte les occupants avec sa sirène intégrée
Installation au plafond, au centre de la pièce ou à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison ou poutre)
Certifié NF Afnor
Bénéfices :
Présence d'une touche Test en face avant pour un contrôle régulier
Certifié NF Afnor