![Delta Dore - BAT A Tyxal+ Batterie A pour detecteur de mouvement bi-lentille radio DMB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/50/6416232_BAT_A_Tyxal_face_HD.jpg?ts=1704842394224)
Delta Dore - BAT A Tyxal+ Batterie A pour detecteur de mouvement bi-lentille radio DMB
![DELTA DORE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00050.gif?ts=1646344049385&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
désignation des dimensions - autre
capacité - 3.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3513140003727
Réf. Sonepar
00050000372
Réf. Fournisseur
6416232
Réf. Commerciale
Delta Dore
tension nominale
3.6 V
désignation des dimensions
autre
capacité
3.6 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
utilisation dans la zone Ex
Non
largeur
17.85 mm
modèle
lithium
poids
21.9 g
Batterie A pour détecteur de mouvement
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible avec les détecteurs de mouvement Tyxal+
Bénéfices :