![Dehn - Trepied pour DEHNiso-Combi D 40mm L 4-5,5 m-D 50mm L 3 m St-tZn](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1671316_2835515.jpg?ts=1704847640009)
Dehn - Trepied pour DEHNiso-Combi D 40mm L 4-5,5 m-D 50mm L 3 m St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - trépied
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre - 2870 mm
matériau - acier
intégration de tige d'interception - vissé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364095915
Réf. Sonepar
01186409591
Réf. Fournisseur
105201
Réf. Commerciale
Dehn
modèle
trépied
traitement de la surface
galvanisé à chaud
diamètre
2870 mm
matériau
acier
intégration de tige d'interception
vissé
poids
17.23 kg
Trépied pour DEHNiso-Combi D 40mm L 4-5,5 m-D 50mm L 3 m St-tZn