Dehn - Support pour conducteurs avec bride ZG Rd 7-10mm cheville 140mm St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
type de fixation du support - avec cheville
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
matériau du support - acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression
matière du support - acier galvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364096714
Réf. Sonepar
01186409671
Réf. Fournisseur
273740
Réf. Commerciale
Dehn
type de fixation du conducteur
avec bride à vis
type de fixation du support
avec cheville
adapté au diamètre du conducteur rond
7...10 mm
matériau du support
acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression
matière du support
acier galvanisé
distance du mur
20...20 mm
matériau du taquet
acier galvanisé
matériau de la partie inférieure
zinc coulé sous pression
hauteur d'assemblage du support de fixation
20 mm
Support pour conducteurs avec bride ZG Rd 7-10mm cheville 140mm St-tZn