Dehn - SPS-Protector SPS PRO parafoudre type 3 avec filtre de suppression des interfere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 3 A
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance - Oui
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364068360
Réf. Sonepar
01186406836
Réf. Fournisseur
912253
Réf. Commerciale
Dehn
courant de charge nominal
3 A
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance
Oui
nombre de pôles
2
tension max de régime permanent
255 V
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
5 kA
courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
3 kA
classe d'essai type 3
Oui
niveau de protection L-N
0.8 kV
niveau de protection L-PE/N-PE
1 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
avec filtre anti-parasites
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
2.5 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
2.5 mm²
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
3 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
3 A
SPS-Protector SPS PRO parafoudre type 3 avec filtre de suppression des interfére