Dehn - SAK 11 SN MS borne de connexion de blindage D 5-11mm laiton nickele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 47 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à ressort
diamètre de câble admissible - 5...11 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364071605
Réf. Sonepar
01186407160
Réf. Fournisseur
919011
Réf. Commerciale
Dehn
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
10 mm
hauteur
47 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à ressort
diamètre de câble admissible
5...11 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
SAK 11 SN MS borne de connexion de blindage D 5-11mm laiton nickelé