![Dehn - Raccords SVP sans plaquette intermediaire St-tZn](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1670058_2832116.jpg?ts=1704848125802)
Dehn - Raccords SVP sans plaquette intermediaire St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de connecteur - raccord en croix
matériau - acier
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364066281
Réf. Sonepar
01186406628
Réf. Fournisseur
308060
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de connecteur
raccord en croix
matériau
acier
diamètre conducteur rond 1
8...10 mm
largeur conducteur plat 1
30...30 mm
diamètre conducteur rond 2
8...10 mm
largeur conducteur plat 2
30...30 mm
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Raccords SVP sans plaquette intermédiaire St-tZn