![Dehn - PV 4.10 SKM8X30 STTZN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1669928_2831801.jpg?ts=1704848182275)
Dehn - PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de connecteur - connecteur parallèle
matériau - acier
diamètre conducteur rond 1 - 4...10 mm
diamètre conducteur rond 2 - 4...10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364041936
Réf. Sonepar
01186404193
Réf. Fournisseur
305000
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de connecteur
connecteur parallèle
matériau
acier
diamètre conducteur rond 1
4...10 mm
diamètre conducteur rond 2
4...10 mm
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs)
100 kA
type de vis de fixation
vis à six pans creux
Raccord parallèle St-tZn pour 2 conducteurs Rd 4-10 mm