![Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 2000mm INOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/2043521_3883121.jpg?ts=1704848147521)
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 2000mm INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tige d'interception effilée
longueur - 2000 mm
matériau - acier inoxydable (V4A)
diamètre - 10...16 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364128668
Réf. Sonepar
01186412866
Réf. Fournisseur
103429
Réf. Commerciale
Dehn
modèle
tige d'interception effilée
longueur
2000 mm
matériau
acier inoxydable (V4A)
diamètre
10...16 mm
traitement de la surface
non traité
Pointe captrice tube D 16mm L 2000mm INOX