![Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm INOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/2043521_3883115.jpg?ts=1704847997717)
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - conducteur rond
longueur - 1500 mm
matériau - acier inoxydable (V4A)
diamètre - 10...16 mm
modèle - tige d'interception effilée
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364128651
Réf. Sonepar
01186412865
Réf. Fournisseur
103419
Réf. Commerciale
Dehn
raccordement
conducteur rond
longueur
1500 mm
matériau
acier inoxydable (V4A)
diamètre
10...16 mm
modèle
tige d'interception effilée
traitement de la surface
non traité
finition isolée résistant à la haute tension
Non
Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm INOX