![Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm AlMgSi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/2043521_3883067.jpg?ts=1704848183306)
Dehn - Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm AlMgSi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - conducteur rond
longueur - 1500 mm
matériau - alliage en aluminium
diamètre - 10...16 mm
modèle - tige d'interception
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364105775
Réf. Sonepar
01186410577
Réf. Fournisseur
103410
Réf. Commerciale
Dehn
raccordement
conducteur rond
longueur
1500 mm
matériau
alliage en aluminium
diamètre
10...16 mm
modèle
tige d'interception
traitement de la surface
non traité
finition isolée résistant à la haute tension
Non
Pointe captrice tube D 16mm L 1500mm AlMgSi