Dehn - Pointe captrice D 16mm L 3500mm AlMgSi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - conducteur rond
longueur - 3500 mm
matériau - alliage en aluminium
diamètre - 10...16 mm
modèle - tige d'interception effilée
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364093485
Réf. Sonepar
01186409348
Réf. Fournisseur
103250
Réf. Commerciale
Dehn
raccordement
conducteur rond
longueur
3500 mm
matériau
alliage en aluminium
diamètre
10...16 mm
modèle
tige d'interception effilée
traitement de la surface
non traité
finition isolée résistant à la haute tension
Non
Pointe captrice D 16mm L 3500mm AlMgSi