![Dehn - Pointe Cap D 40-16-10 mm L 7000 mm Al avec borne mise a la terre et borne KS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1670561_2833557.jpg?ts=1704847643243)
Dehn - Pointe Cap D 40-16-10 mm L 7000 mm Al avec borne mise a la terre et borne KS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - conducteur rond
longueur - 7000 mm
matériau - aluminium
diamètre - 10...40 mm
modèle - tige d'interception
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364151253
Réf. Sonepar
01186415125
Réf. Fournisseur
105173
Réf. Commerciale
Dehn
raccordement
conducteur rond
longueur
7000 mm
matériau
aluminium
diamètre
10...40 mm
modèle
tige d'interception
traitement de la surface
non traité
finition isolée résistant à la haute tension
Non
Pointe Cap D 40-16-10 mm L 7000 mm Al avec borne mise à la terre et borne KS