![Dehn - Piquet de terre en profondeur Type Z L 1000mm D 20mm St-tZn](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/1671889_2837082.jpg?ts=1704848190081)
Dehn - Piquet de terre en profondeur Type Z L 1000mm D 20mm St-tZn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre - 20 mm
longueur - 1000 mm
matériau - acier
modèle - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364021860
Réf. Sonepar
01186402186
Réf. Fournisseur
620101
Réf. Commerciale
Dehn
traitement de la surface
galvanisé à chaud
diamètre
20 mm
longueur
1000 mm
matériau
acier
modèle
autre
type de raccordement
tenon à moletage
profilé en croix
Non
Piquet de terre en profondeur Type Z L 1000mm D 20mm St-tZn