![Dehn - Parafoudre DEHNshield Type 1 + Type 2 pour systemes TT et TN uniphase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-137-.jpg?ts=1704848196275)
Dehn - Parafoudre DEHNshield Type 1 + Type 2 pour systemes TT et TN uniphase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 255 V
tension nominale AC - 230 V
courant de foudre (10/350) - 25 kA
nombre de pôles - 2
taille (DIN) - 2 TE
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364289208
Réf. Sonepar
01186428920
Réf. Fournisseur
941115
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
255 V
tension nominale AC
230 V
courant de foudre (10/350)
25 kA
nombre de pôles
2
taille (DIN)
2 TE
signalisation à distance
Oui
capacité d'extinction du courant de suite
25 kA
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
classe d'essai
type 1
niveau de protection L-N
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
niveau de protection N-PE
1.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
énergie spécifique (W/R)
156.25 kJ/Ohm
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Oui
schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TT
Oui
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
160 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
technologie d'éclateur à commutation de tension
Oui
prise de tension protégée contre les surintensités
Non
Parafoudre DEHNshield Type 1 + Type 2 pour systèmes TT et TN uniphasé
Les Atouts de l'article:
DEHNshiel est un parafoudre de type 1 de 12,5 kA avec voyant de fin de vie. Conforme à la norme NFC15-100, le parafoudre de type 1 est mis en oeuvre en précence de paratonnerre.Il offre également une protection optimisée pour les bâtiments sans paratonnerres qui ont une alimentation via des lignes électriques aériennes. DEHNshield est la solution de protection compacte et optimisée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.