![Dehn - Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 1M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-46-.jpg?ts=1704847695340)
Dehn - Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de protection - 4 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
tension nominale AC - 0 V
mode de pose - montage direct
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364155046
Réf. Sonepar
01186415504
Réf. Fournisseur
900910
Réf. Commerciale
Dehn
niveau de protection
4 kV
courant de décharge nominal (8/20)
12.5 kA
tension nominale AC
0 V
mode de pose
montage direct
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
taille (DIN)
autre
avec contact de signalisation à distance
Non
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP65
tension PV max.
1000 V
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
6 mm²
schéma de liaison
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
25 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
1 kA
Parafoudre de type 2DEHNcube YPV SCI 1000 1M