![Dehn - Parafoudre combine compact type 1+2DEHNshield DSH TNC 255 FM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-145-.jpg?ts=1704847616428)
Dehn - Parafoudre combine compact type 1+2DEHNshield DSH TNC 255 FM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 255 V
tension nominale AC - 230 V
courant de foudre (10/350) - 37.5 kA
nombre de pôles - 3
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364275317
Réf. Sonepar
01186427531
Réf. Fournisseur
941305
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
255 V
tension nominale AC
230 V
courant de foudre (10/350)
37.5 kA
nombre de pôles
3
niveau de protection
1.5 kV
signalisation à distance
Oui
capacité d'extinction du courant de suite
25 kA
taille (DIN)
4 TE
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
classe d'essai
type 1
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
énergie spécifique (W/R)
352 kJ/Ohm
effet protecteur énergétique coordonné du terminal
Oui
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
160 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
100 A
technologie d'éclateur à commutation de tension
Oui
prise de tension protégée contre les surintensités
Non
Parafoudre combiné compact type 1+2DEHNshield DSH TNC 255 FM
Les Atouts de l'article:
DEHNshiel est un parafoudre de type 1 de 12,5 kA avec voyant de fin de vie. Conforme à la norme NFC15-100, le parafoudre de type 1 est mis en oeuvre en précence de paratonnerre.Il offre également une protection optimisée pour les bâtiments sans paratonnerres qui ont une alimentation via des lignes électriques aériennes. DEHNshield est la solution de protection compacte et optimisée pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.