![Dehn - MVS 1 2 peigne de repartition monophase, 2 poles, 2 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-58-.jpg?ts=1704847893937)
Dehn - MVS 1 2 peigne de repartition monophase, 2 poles, 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
nombre de phases - 1
dimension du pas - 17.5 mm
isolé - Non
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364086593
Réf. Sonepar
01186408659
Réf. Fournisseur
900617
Réf. Commerciale
Dehn
courant permanent nominal (Iu)
80 A
nombre de phases
1
dimension du pas
17.5 mm
isolé
Non
section transversale
16 mm²
largeur en nombre de modules
2
finition du raccordement électrique
fourche
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
2
MVS 1 2 peigne de répartition monophasé, 2 pôles, 2 modules