![Dehn - Module de protection type 2 a varistance pour DEHNguard SE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-349-.jpg?ts=1704847616402)
Dehn - Module de protection type 2 a varistance pour DEHNguard SE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - sur élément de base
niveau de protection - 4.5 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
classe d'essai type 2 - Oui
signalisation au niveau de l'appareil - optique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364264526
Réf. Sonepar
01186426452
Réf. Fournisseur
952908
Réf. Commerciale
Dehn
mode de pose
sur élément de base
niveau de protection
4.5 kV
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension max de régime permanent
1000 V
taille (DIN)
autre
Module de protection type 2 à varistance pour DEHNguard SE