![Dehn - Module de protection 2 paires BLITZDUCTOR XT avec LifeCheck](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-269-.jpg?ts=1704848186027)
Dehn - Module de protection 2 paires BLITZDUCTOR XT avec LifeCheck
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - borne à vis
courant de foudre (10/350) - 10 kA
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale CC - 24...24 V
surveillance parasurtension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364261396
Réf. Sonepar
01186426139
Réf. Fournisseur
920314
Réf. Commerciale
Dehn
type raccordement 1
borne à vis
courant de foudre (10/350)
10 kA
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale CC
24...24 V
surveillance parasurtension
Oui
largeur d'assemblage
12 mm
mise à la terre via
profilé chapeau
mode de pose
sur élément de base
courant de charge nominal
0.1 A
niveau de protection conducteur/conducteur
45 V
niveau de protection conducteur/terre
550 V
tension continue la plus élevée CC
33 V
indice de protection (IP)
IP20
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
fréquence limite
4 MHz
tension max de régime permanent
23.3 V
Module de protection 2 paires BLITZDUCTOR XT avec LifeCheck