Dehn - MB2 10 LSA etrier de montage pour l insertion de 10 barrettes LSA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 104.5 mm
profondeur - 42 mm
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 10
dimension de trame - 22.5 mm
longueur - 222.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364033528
Réf. Sonepar
01186403352
Réf. Fournisseur
907995
Réf. Commerciale
Dehn
largeur
104.5 mm
profondeur
42 mm
nombre de barrettes de raccordement encastrables
10
dimension de trame
22.5 mm
longueur
222.5 mm
MB2 10 LSA étrier de montage pour l´insertion de 10 barrettes LSA
Les Atouts de l'article:
Etrier de montage LSA pour l'insertion de 10 barrettes LSA; Longueur totale de 104,5mm