Dehn - LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du conducteur - avec collier de serrage
type de fixation du support - avec cheville
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
matériau du support - acier galvanisé
distance du mur - 0...0 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364346918
Réf. Sonepar
01186434691
Réf. Fournisseur
390121
Réf. Commerciale
Dehn
type de fixation du conducteur
avec collier de serrage
type de fixation du support
avec cheville
adapté au diamètre du conducteur rond
6...10 mm
matériau du support
acier galvanisé
distance du mur
0...0 mm
matériau du taquet
acier galvanisé
0