![Dehn - FS 9E PB 6 parasurtenseur connecteur sub-D 9 poles pour Profibus-DP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-200-.jpg?ts=1704847639001)
Dehn - FS 9E PB 6 parasurtenseur connecteur sub-D 9 poles pour Profibus-DP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension continue la plus élevée CC - 7 V
courant de décharge nominal (8/20) - 0.4 kA
tension nominale CC - 6...6 V
largeur d'assemblage - 31 mm
mise à la terre via - conducteur séparé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013364045934
Réf. Sonepar
01186404593
Réf. Fournisseur
924017
Réf. Commerciale
Dehn
tension continue la plus élevée CC
7 V
courant de décharge nominal (8/20)
0.4 kA
tension nominale CC
6...6 V
largeur d'assemblage
31 mm
mise à la terre via
conducteur séparé
niveau de protection conducteur/conducteur
25 V
signalisation au niveau de l'appareil
sans
indice de protection (IP)
IP40
niveau de protection conducteur/masse de signal
25 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection
18 V
mode de pose
autre
type raccordement 1
D-Sub 9 pôles
avec contact de signalisation à distance
Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
5
fréquence limite
90 MHz
version anti-déflagration
Non
FS 9E PB 6 parasurtenseur connecteur sub-D 9 pôles pour Profibus-DP