Dehn - DSE M 2P 60 FM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de protection - 2 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
mode de pose - sur élément de base
taille (DIN) - autre
tension nominale DC - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364158719
Réf. Sonepar
01186415871
Réf. Fournisseur
972030
Réf. Commerciale
Dehn
niveau de protection
2 kV
courant de décharge nominal (8/20)
12.5 kA
mode de pose
sur élément de base
taille (DIN)
autre
tension nominale DC
500 V
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
550 V
DSE M 2P 60 FM