![Dehn - DSE M 2P 60 FM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-279-.jpg?ts=1704847912822)
Dehn - DSE M 2P 60 FM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de protection - 1.25 kV
courant de décharge nominal (8/20) - 12.5 kA
mode de pose - sur élément de base
taille (DIN) - 1,5 TE (unités modulaires)
tension nominale DC - 220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364158702
Réf. Sonepar
01186415870
Réf. Fournisseur
972020
Réf. Commerciale
Dehn
niveau de protection
1.25 kV
courant de décharge nominal (8/20)
12.5 kA
mode de pose
sur élément de base
taille (DIN)
1,5 TE (unités modulaires)
tension nominale DC
220 V
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
242 V
DSE M 2P 60 FM