Dehn - DRC SD SCS 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 100 A
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
diamètre d'ouverture - 16 mm
nombre d'entrées primaires - 1
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364460683
Réf. Sonepar
01186446068
Réf. Fournisseur
910936
Réf. Commerciale
Dehn
courant assigné primaire In
100 A
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
diamètre d'ouverture
16 mm
nombre d'entrées primaires
1
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
classe de précision
1
hauteur de l'ouverture
24.9...40.9 mm
raccord secondaire
câble
DRC SD SCS 100