![Dehn - DRC SD RCS 1000 3m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/910937PHOTOBD1.jpg?ts=1704847696344)
Dehn - DRC SD RCS 1000 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné primaire In - 1000 A
modèle - autre
diamètre d'ouverture - 95 mm
nombre d'entrées primaires - 1
avec protection contre les contacts accidentels - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364460690
Réf. Sonepar
01186446069
Réf. Fournisseur
910937
Réf. Commerciale
Dehn
courant assigné primaire In
1000 A
modèle
autre
diamètre d'ouverture
95 mm
nombre d'entrées primaires
1
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
classe de précision
1
raccord secondaire
câble
DRC SD RCS 1000 3m