![Dehn - DR M 4P 255 FM DEHNrail parafoudre type 3 quadripolaire modulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1186/600x0_-326-.jpg?ts=1704847694120)
Dehn - DR M 4P 255 FM DEHNrail parafoudre type 3 quadripolaire modulaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge nominal - 25 A
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance - Oui
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364115774
Réf. Sonepar
01186411577
Réf. Fournisseur
953405
Réf. Commerciale
Dehn
courant de charge nominal
25 A
tension nominale AC
230 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance
Oui
nombre de pôles
4
tension max de régime permanent
255 V
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
8 kA
courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
3 kA
classe d'essai type 3
Oui
niveau de protection L-N
1 kV
niveau de protection L-PE/N-PE
1.5 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
avec filtre anti-parasites
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
2.5 mm²
courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)
8 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
25 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
25 A
DR M 4P 255 FM DEHNrail parafoudre type 3 quadripolaire modulaire
Les Atouts de l'article:
Parafoudre de type 3 tétrapolaire comprenant une embase et un module de protection débrochable pour la protection des équipements terminaux 230/400 V a.c.DEHNrail allie sécurité et confort en une synergie convaincante et contient un circuit de protection en étoile, un dispositif combiné de surveillance et déconnexion. Avec contact sec