Dehn - DPI CD EXD 230 24N DEHNpipe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max de régime permanent - 22.6 V
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension continue la plus élevée CC - 32 V
tension nominale CC - 24...24 V
mise à la terre via - conducteur séparé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364127425
Réf. Sonepar
01186412742
Réf. Fournisseur
929970
Réf. Commerciale
Dehn
tension max de régime permanent
22.6 V
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension continue la plus élevée CC
32 V
tension nominale CC
24...24 V
mise à la terre via
conducteur séparé
indice de protection (IP)
IP67
courant de charge nominal
0.55 A
niveau de protection conducteur/conducteur
50 V
niveau de protection conducteur/terre
850 V
mode de pose
autre
type raccordement 1
câble de raccordement
courant de foudre (10/350)
1 kA
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
version anti-déflagration
Oui
DPI CD EXD 230 24N DEHNpipe