Dehn - DPG LSA 120 P coffret DEHN pour l equilibrage de potentiel, 12 barrettes LSA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type de capot - couvercle
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
finition du couvercle - fermé
nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364106611
Réf. Sonepar
01186410661
Réf. Fournisseur
906102
Réf. Commerciale
Dehn
mode de pose
saillie
type de capot
couvercle
matériau du boîtier/corps
tôle en acier/plastique
finition du couvercle
fermé
nombre de modules
12
indice de protection (IP)
IP40
avec serrure
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
couleur
blanc
largeur
330 mm
hauteur
350 mm
profondeur
130 mm
numéro RAL
9002
nombre de rangées
2
DPG LSA 120 P coffret DEHN pour l équilibrage de potentiel, 12 barrettes LSA